光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の A型看板/立て看板
片面スタンド黒板 マーカー用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18523977
品番
KBD87-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ブラックボード用マーカーで書き消し自由!
一台でイーゼル+ボードの機能を果たします。
面板寸法(W×H)(mm)
430×680
幅(mm)
500
高さ(mm)
約850
質量(g)
3040
奥行(mm)
400
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1以上のご注文
お送りできません