光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の A型看板/立て看板
片面ブラックボード緑枠 マーカー用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18524013
品番
YKBD103-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
面板寸法(W×H)(mm)
480×770
幅(mm)
600
高さ(mm)
約1040
質量(g)
4460
種類
マーカー用黒板
奥行(mm)
520
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1以上のご注文
お送りできません