SUNNYLIFE(サニーライフ)
SUNNYLIFE(サニーライフ)の ファイリング
SUNNYLIFE(サニーライフ)の カードケース(書類保護ケース)
SUNNYLIFE(サニーライフ)の ソフトケース
エコライトビーチポーチ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18524015
品番
CXB645546
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
大人っぽいホワイトレオパード柄が印象的なポーチ。
コンパクトなサイズ感でトラベル用品や化粧品、小物をいれるのにぴったりです。
防水性でレジャーやプール、海など様々なシーンで便利にお使いいただけます。
仕様
ペットボトルからのリサイクル商品
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.09
色
ホワイトレオパード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×7×18
注意
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。