光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の A型看板/立て看板
スタンド黒板 マーカー用
(1件のレビュー)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18524153
品番
TBD70-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
木製
幅(mm)
520
高さ(mm)
約1090
質量(g)
6060
種類
両面マーカー用黒板
奥行(mm)
580