黒板(チョーク用)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18524223 品番 BD456-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
種類チョーク用 質量(g)894 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×600×20 付属品ひも、取付金具 材質松/MDF板 マグネット使用不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18524205
2026-01-09
用途:
飲食店でのメニュー掲示

しっかりした造りでチョークも書きやすく、板の色も黒いため文字がしっかり見えます。安価で助かります。

対象商品:
18524248
2024-01-22
用途:
店舗ディスプレイ用
有限会社丸森水産 様 (飲食業)

食堂入口にマジックでおすすめなどを表示するために使用している。
白マジックが映えるので黒板がとてもよい。
消毒スプレーでメラニンスポンジを使用して消している、うっすら文字が残るが
上書きをすれば目立たない程度。

2024-01-11
用途:
花屋の看板
その他業種

サイズも軽さもちょうど良かった。チョークの滑り具合も◎

対象商品:
18524223
2023-02-14
用途:
おすすめメニューの提示
小料理なり田 様 (飲食業)

サイズもジャストでとても良かったです。
もう1枚購入したいと思いました。

対象商品:
18524248
2022-06-16
用途:
選果所の連絡版
湯浅果樹園 様 (農・林・水産業)

黒板としては、とてもかきやすくて良かったのですが、黒板の下にチョーク等を置くスペースがあれば、もっと良かったと思います。

対象商品:
18524223
2023-03-09
用途:
額として使用
Calligraphy 春の風 様 (教育・研究機関)

額として使用するので、収納箱があればいいのですが。

対象商品:
18524205
2018-08-09
用途:
業務で使用
株式会社トーアミ 様 (製造業)

黒板がまだ流通していて、助かります。チョークのすべりもいいです。

対象商品:
18524205
2017-12-29
用途:
施工写真用の黒板

このサイズの施工写真用の黒板が必要で購入いたしました。とても書き安く、写真映りもいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする