光
光の 掲示用品
光の 黒板/チョーク
光の 黒板
マーカー用黒板 焼き仕上げ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18524318
品番
HBD609Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
種類
マーカー用黒板
色
黒
付属品
ひも、取付金具
材質
松/黒鉄板
質量(g)
3220
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600×900×23
仕上
焼き