光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の 黒板/ボード
POPボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18524363
品番
APB-443
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
質量(g)
192
材質
再生PET
高さ(mm)
300
奥行(mm)
1
幅(mm)
445