光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の 黒板/ボード
POPボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18524372
品番
APB-444
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
質量(g)
210
材質
再生PET
付属品
くさり付
高さ(mm)
300
奥行(mm)
19
幅(mm)
445