光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の A型看板/立て看板
卓上メニュースタンドマーカー用
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
注文コード
18524406
品番
TMD23-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,750
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
MDF、ポリエステル
幅(mm)
約151
色
黒
高さ(mm)
235
質量(g)
317
奥行(mm)
140