光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の A型看板/立て看板
卓上メニュースタンドマーカー用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18524424
品番
TMD23-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
MDF、ポリエステル
幅(mm)
約151
色
白
高さ(mm)
235
質量(g)
317
奥行(mm)
140