光
光の ホワイトボード
光の ホワイトボード(壁掛け)
アルミ枠ホワイトボード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18524512
品番
AWB6008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
マグネットOK!
種類
壁掛け・無地
寸法(mm)
600×900×66
質量(g)
2620
表示内容
無地
繰り返し・詰め替え
対応