光
光の ホワイトボード
光の ホワイトボード(壁掛け)
アルミ枠ホワイトボード(トレイ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18524537
品番
AWB9012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
種類
壁掛け・無地
寸法(mm)
1200×900×66
質量(g)
5280
表示内容
無地
繰り返し・詰め替え
対応