サインプレート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18524555 品番 KS138-5
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
文字内容男・女マーク TOILET 取付方式粘着テープ 材質ステンレスSUS304鏡面(粘着テープ付) トラスコ品番406-5701 寸法(mm)30×130×0.8 質量(g)23.5 仕上腐食エッチング

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18524546
2019-02-20
用途:
トイレ表示用
建設業・工事業

アルミプレートは丈夫なので外用トイレの表示に使用しました。丈夫なだけでなくスタイリッシュでかつ見やすいためとても気に入っています。

対象商品:
18524555
2017-11-24
用途:
改装した来客用トイレのドアに貼りました
医療・福祉・介護関連業

絵入りで誰にもわかりやすく、とても高級感もあって大満足です。

対象商品:
18524555
2016-10-20
用途:
トイレ改修工事時
株式会社大和建設 様 (建設業・工事業)

シンプルかつ綺麗で、とても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする