曜日別特売
KS778-4 サインプレート 光 18524598

KS778-4 サインプレート 光 18524598
KS778-4 サインプレート 光 18524598

サインプレート

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)70×70×0.8
文字内容男マーク MENS
内容量1枚注文コード18524598品番KS778-4
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
文字内容男マーク MENS取付方式粘着テープ材質ステンレスSUS304鏡面(粘着テープ付)トラスコ品番820-1611寸法(mm)70×70×0.8質量(g)29仕上腐食エッチング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18524546
2019-02-20
用途: トイレ表示用
建設業・工事業

アルミプレートは丈夫なので外用トイレの表示に使用しました。丈夫なだけでなくスタイリッシュでかつ見やすいためとても気に入っています。

対象商品 : 18524555
2017-11-24
用途: 改装した来客用トイレのドアに貼りました
医療・福祉・介護関連業

絵入りで誰にもわかりやすく、とても高級感もあって大満足です。

対象商品 : 18524555
2016-10-20
用途: トイレ改修工事時
株式会社大和建設建設業・工事業

シンプルかつ綺麗で、とても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする