プレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18524643 品番LG46-2
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) アウトレット
¥2,0981,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
文字内容引 PULL 取付方式テープ付 材質真鍮金色メッキ、(外枠)真鍮クロームメッキ 仕様テープ付 寸法(mm)47mm丸×4 質量(g)50 仕上腐食エッチング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする