光
光の 室内表示
光の 室名表示板
プレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
引 PULL
注文コード
18524668
品番
FS47-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,250
この商品は
文字内容
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
引 PULL
取付方式
テープ付
材質
ステンレスSUS304ヘアライン、(外枠)真鍮金色メッキ
仕様
テープ付
寸法(mm)
47mm丸×4
質量(g)
46
仕上
腐食エッチング