光
光の 室内表示
光の 室名表示板
プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18524677
品番
FS49-1
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
文字内容
押 PUSH
取付方式
テープ付
材質
ステンレスSUS304ヘアライン
仕様
テープ付
寸法(mm)
40mm丸×2
質量(g)
18.8
仕上
腐食エッチング