ミニサングラス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18524679 品番CXB646620
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

オーストラリア発のサニーライフは、夏の生活(SUNNYLIFE)からインスパイアされた、ビーチガール達のための雑貨ブランドです。
海やプールで友達や家族と思いっきりはしゃぎたい時にぴったりのかわいいビーチグッズです。
お花モチーフがとってもキュートなサングラス。
レンズはUV保護(UV380)仕様のレンズなので、夏のお出かけやレジャーにぴったり。

仕様UV保護(UV380)レンズ使用 材質ポリカーボネート、(ケース)PVC レンズ色ブラウン 適合年齢(歳)6以上 寸法(幅W×高さH)(cm)12×5.5、(柄の長さ)11
注意
※海外製品のため、サイズやデザイン、仕上がりに個体差がある場合がございます。予めご了承ください。
※割れたり破損したりする可能性があるため、ボール等がぶつかるスポーツをする際には使用しないでください。
※太陽光等の強い光線を直視しないでください。目に重症を負ったり失明に至る場合があります。
※ご使用にならない時は、付属のケース等に入れて保管してください。また外圧が加わると変形や破損の原因となりますので、ご注意ください。
※自動車の運転時には使用しないでください。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴーグル/サングラス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする