プレート

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18524704 品番 KS448-2
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
文字内容引 PULL 取付方式テープ付 材質ステンレスSUS304鏡面 仕様テープ付 トラスコ品番406-5727 寸法(mm)40×40×0.8 質量(g)9.5 仕上腐食エッチング

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18524695
2025-10-30
用途:
会社の正面扉用
建設業・工事業

来客用にわかりやすくするために購入。扉の縁ががシルバーなのでそこに貼り付けました。見やすく、しっかり貼れて剥がれません。色合いも良かったです。

対象商品:
18524695
2022-03-04
用途:
会議室のガラスドア
建設業・工事業

ステンレス製で高級感もあり、大きさもちょうどよく文字もはっきり見えて素晴らしい商品でした。

対象商品:
18524695
2020-08-17
用途:
経年劣化で脱落したエントランスのプレートの交換
教育・研究機関

値段の割に高級感がある。剥離紙を剥がすだけで簡単に貼れた。

対象商品:
18524695
2020-02-12
用途:
風除室ドアー
川人事務所 様 (建設業・工事業)

ドアーに良くマッチしてお客様にも喜ばれてます。満足してます。

対象商品:
18524695
2018-02-28
用途:
M/S入口に設置
三栄管工業株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

サイズもぴったりできれいに設置出来て良かったです。

対象商品:
18524695
2017-10-05
用途:
マンションの扉
サービス業

目立って良いと思う。
デザインもシンプルで良い。
貼るのが少し難しい。

対象商品:
18524704
2017-12-18
用途:
ドア
カーネットワークマキト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

引きドアか押しドアかが分かりづらく目印に使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする