SBP-30 衝突防止メタルプレート 光 18524738

衝突防止メタルプレート

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード18524738品番SBP-30
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
材質ABS樹脂(銀メッキ)仕様透明ガラス衝突防止、テープ付トラスコ品番781-2604寸法(mm)30mm丸×1.5質量(g)1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18524747
2020-04-03
用途: 硝子工事
建設業・工事業

お客様から、自動ドア硝子破損の修理依頼に使用しました。
急ぎの工事だったので翌日入荷して、感謝します。

対象商品 : 18524738
2019-12-06
用途: ゴルフ場 クラブハウス ガラス 衝突防止に 使用
株式会社 トリニティー

マークが丸いため中心の位置が出しにくかったので中心ポイントがあれば取付作業が容易にできるのではないかと思いました。l

対象商品 : 18524747
2015-08-13
用途: 自動ドア激突防止用
有限会社 インハウス

メタルと両面テープのズレがひどく見苦しい仕上りになりました。 中国製? 国産だとは思えない

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする