光
光の 室内表示
光の 室名表示板
用途別サイン
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18524792
品番
FS636-2
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
文字内容
引 PULL
取付方式
テープ付
材質
ステンレスSUS304
仕様
ヘアライン、テープ付
寸法(mm)
60×60×1
質量(g)
26.8