用途別サイン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18524817 品番 KS646-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
文字内容引 PULL 取付方式テープ付 材質ステンレスSUS304 仕様鏡面仕上げ、テープ付 寸法(mm)60×60×1 質量(g)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする