光
光の 室内表示
光の 室名表示板
用途別サイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18524826
品番
LG616-1
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
文字内容
押 PUSH
取付方式
テープ付
材質
真鍮
仕様
磨きクリア、テープ付
寸法(mm)
60×60×1
質量(g)
30.8