光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の その他看板
プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18524878
品番
CL3220-3
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
アクリルマット板ブラウン
文字内容
(表)営業中(裏)本日は終了しました
仕様
カットシート貼(ベージュ)
幅(mm)
200
高さ(mm)
305
質量(g)
157
奥行(mm)
11