プレート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18524905 品番 CL3224-3
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質アクリルマット板グレー 文字内容(表)営業中(裏)本日は終了しました 仕様カットシート貼(パールグレー) 幅(mm)200 高さ(mm)305 質量(g)157 奥行(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする