光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の その他看板
プレート
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
(表)営業中、(裏)本日は終了しました
注文コード
18524957
品番
CM5392-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
文字内容
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アクリルホワイト
文字内容
(表)営業中、(裏)本日は終了しました
仕様
鎖付
幅(mm)
250
高さ(mm)
180
質量(g)
169
奥行(mm)
3