光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の その他看板
プレート
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18524975
品番
K5692-2
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
コルク貼り合せ
文字内容
(表)準備中、(裏)営業中
仕様
ひも付
幅(mm)
224
高さ(mm)
115
質量(g)
87
奥行(mm)
8