光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の その他看板
プレート
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
仕度中-商い中
注文コード
18525036
品番
H4900-2
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
和のお店にピッタリな表裏両面表示のプレートです
吊り下げ用ひも付きの木製標示プレートです
材質
桧
表示内容
仕度中-商い中
仕様
吊り下げ用紐付、両面
幅(mm)
90
高さ(mm)
300
質量(g)
120
奥行(mm)
10