光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の その他看板
プレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18525088
品番
H780-1
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
焼杉(文字はシナベニア切文字)
文字内容
準備中-営業中
幅(mm)
78
高さ(mm)
330
質量(g)
100
仕様
ひも付、両面標示
奥行(mm)
16