光
光の 看板・POP・掲示用品
光の カタログスタンド
光の 卓上用カタログスタンド
カタログスタンド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18526034
品番
CS-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
全面が透明タイプなので展示効果がアップします。
色
透明
幅(mm)
139
高さ(mm)
162
質量(g)
145
奥行(mm)
178
用途
カタログ・パンフレット等のディスプレイ用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
139×178×162