大建プラスチックス
階数表示板 5071SSF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
文字種別
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
全34種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18529078
品番
5071SSF-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
材質
(本体)ABS樹脂、(表示部)ステンレス板、ヘアライン仕上、(文字)シルク印刷
文字種別
3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
162×162×13
文字色
ブラック
色(本体)
ブラック