※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大建プラスチックス
階数表示板 5071SSF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
文字種別
12
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
全34種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18529166
品番
5071SSF-12
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,290
¥
719
バスケットに入れる
材質
(本体)ABS樹脂、(表示部)ステンレス板、ヘアライン仕上、(文字)シルク印刷
文字種別
12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
162×162×13
文字色
ブラック
色(本体)
ブラック