W7CS-K-IV スペシャルワゴン 山金工業 18532325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W7CS-K-IV スペシャルワゴン 山金工業 18532325
W7CS-K-IV スペシャルワゴン 山金工業 18532325

スペシャルワゴン

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃お客様組立品
色(本体)アイボリー
内容量1台注文コード18532325品番W7CS-K-IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,500

移動式ワゴンとして現場作業時便利です。

キャスター径(Φmm)75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×862色(本体)アイボリー質量(kg)21.5材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムキャスター自在×4棚間隔(mm)300ストッパーありメーカー従来品番WS-029CF-IVグリーン購入法適合引出しなし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

スペシャルワゴン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする