マルチ型ガス検知器

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 検知ガス可燃性ガス(メタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素 注文コード18532334 品番XA-4400U(CH4)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は検知ガスなど2種類から選べます 他の種類を見る

リアルタイムに4種類のガスを同時検知・同時表示!
単4形アルカリ乾電池1本で一週間稼働
40%小型・軽量化(メーカー従来品比)
大音量アラーム、ランプ、バイブレーションで警報
大きな表示画面
水・ほこりに強い防水・防塵構造 保護等級IP67相当
本質安全防爆構造 ExiaUCT3
耐衝撃性がアップ、センサ寿命3年

検知ガス可燃性ガス(メタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素 検知範囲メタン/0〜100%LEL(101〜110)、酸素/0〜25.0vol.%(25.1〜50.0)、硫化水素/0〜30.0ppm(30.1〜150.0)、一酸化炭素/0〜300ppm(301〜2000)※()内サービスレンジ 付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚 質量(g)約130(電池除く) 表示方式LCD表示 連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間 保護等級IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く) 使用電源単4形アルカリ乾電池×1本 検知原理メタン/接触燃焼式、酸素/ガルバニ電池式、硫化水素・一酸化炭素/定電位電解式 使用温湿度範囲-20〜50℃、30〜85%RH(但し、結露無きこと) 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰) 主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要) 警報設定値可燃性ガス/1段目:10%LEL、2段目:30%LEL、酸素/1段目:19.5vol.%、2段目:18.0vol.%、硫化水素/1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm、TWA:10.0ppm、STEL:15.0ppm、一酸化炭素/1段目:50ppm、2段目:150:ppm、TWA:25ppm、STEL:300ppm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-22
用途:
ピットやマンホールの事前測定
その他業種

軽くて小さい。使用するのもとても簡単です。ポンプのセットと合わせることで事前測定と作業中の2パターンの使い方ができて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする