※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIXI
DIXIの ドリル
DIXIの 超硬ドリル
DIXIの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル #1130(スタブサイズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
8
全長(mm)
79
注文コード
18532553
品番
8.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
ドリル径・シャンク径・全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
79
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬合金
刃数
2
寸法L(mm)
79
刃長(mm)
27
寸法L1(mm)
27
刃径(Φmm)
8
寸法Dh6(mm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18532553
8.0
05737471
8
超硬ドリル #1130(スタブサイズ)
DIXI
1本
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました