PRO05 スプレーボトル GLORIA 18532772 PRO05 スプレーボトル GLORIA 18532772

スプレーボトル

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18532772 品番 PRO05
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。
広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。
耐油仕様です。

用途油系液体の散布。 トラスコ品番855-1500 質量(g)170 タイプスプレーボトル、円錐可変ノズル、ダブルアクション、耐油性パッキン タンク容量(L)0.5 使用pH範囲5〜9 危険物の類別非危険物
注意
本器は以下の洗浄剤は使用できません。
-ギ酸 や フッ酸 が含まれる液体(濃度にかかわらず)
-高濃度の酸やアルカリまたはその混合物
-燃料などのオイル類
-樹脂その他部品に割れやひびを起こさせるもの
-40度以上の液体
-可燃液
-非常に粘度の高い液体
-洗ってもタンクから取れない沈殿物がある液体
(オイルまたは潤滑油)
-引火性の物質

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18532772
2023-11-11
用途:
タイヤワックスに使用

2年たたず出なくなりました、よく使っても週一の使用頻度です、内部の接続パイプの破損なら修理できるかとバラしましたが違いました、1か所以外は分解出来て問題なかったので残る部分のダブルアクション機能のピストン内の双方リードバルブ?の密閉不良かバルブの破損、変形かなと、使用ワックスは水性ワックスでオーリング等も膨潤や変形がないので問題ないかとは思いますが。容器が堅牢なだけに残念です。
ピストンパーツだけ部品出ませんかね?

対象商品:
89646104
2021-05-17
用途:
剥離剤に使用
建設業・工事業

初めて使いました。
コンパクトで霧の出もよく満遍に吹けました。
今まで使ってたのに比べて少量で濡れたので溶剤が節約出来そうです。

対象商品:
89646104
2021-08-12
用途:
観葉植物に葉水をする時
製造業

思ったよりグリップが弱く、慣れるまで扱い難いですが、ワングリップでツープッシュしてくれるので、とても楽です。

対象商品:
89646104
2020-10-02
用途:
植物への霧吹き水やり
サービス業

前回は0.5Lタイプを使用していましたが散布面積が増えたため買い替えました。細かい霧状が可能なため大変気に入っております。

対象商品:
18532772
2020-04-14
用途:
室内の消毒用
金融・保険業

室内の消毒範囲が広範囲なので、手間も省けて便利で使えます。

対象商品:
18532772
2023-06-29
用途:
掃除
ニッケン産業株式会社 様 (建設業・工事業)

ダブルアクションは他のスプレーとは一線を置く価値ですが、改善点は多くあります。
置く・持つ・トリガーを握る この繰り返しのアクションにて、かなりのストレスがある。

対象商品:
18532772
2022-05-07
用途:
シリコンオフ

スカスカで圧が掛かりませんね。
五回に一回出る感じ
もうこのメーカーは信用しない

2人が参考にしています
対象商品:
18532772
2018-06-20
用途:
植木の水やり
有限会社ミハラコーポレーション 様 (サービス業)

レバーを握っても離しても水が出るので非常に便利で楽に水やりが出来るのが良い。
デザインがかっこいい。
握った時に親指と人差し指の間に引っかかる部分がもう少し低い位置にあるとより使いやすくなるような気がします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする