3/22より値下げ!現場を応援
GLORIA
GLORIAの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
GLORIAの スプレーボトル
蓄圧式噴霧器
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18532788
品番
CM50
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
値下げ
¥
24,980
バスケットに入れる
タンク容量(L)
5
タイプ
蓄圧式、耐薬品性パッキン
使用圧力(MPa)
0.3
噴射角度
90度
使用pH範囲
2〜12
危険物の類別
非危険物