CM10 噴霧器 GLORIA 18532806 CM10 噴霧器 GLORIA 18532806

噴霧器

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18532806 品番 CM10
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
タンク容量(L)1 トラスコ品番855-1497 質量(g)210 タイプスプレーボトル、円錐可変ノズル、ダブルアクション、耐薬品性パッキン 使用pH範囲2〜12 危険物の類別非危険物
注意
本器は以下の洗浄剤は使用できません。
-ギ酸 や フッ酸 が含まれる液体(濃度にかかわらず)
-高濃度の酸やアルカリまたはその混合物
-燃料などのオイル類
-樹脂その他部品に割れやひびを起こさせるもの
-40度以上の液体
-可燃液
-非常に粘度の高い液体
-洗ってもタンクから取れない沈殿物がある液体
(オイルまたは潤滑油)
-引火性の物質

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18532806
2022-05-07
用途:
中性洗剤

動画で見たような感じではないですね
レバーを握りきるときにチョボチョボ出るだけです。
ハズレ品?

1人が参考にしています
対象商品:
18532806
2021-10-31
用途:
機器の殺菌
カネナカ食品工業株式会社 様

今回、2ケ発注した内、1ケが不良品で、全く噴霧しなかった。
モノタロウさんの親切な対応で、不愉快な思いはしなかったけど、この商品今までこんなことがなかったので、たまたまだったのかな?次亜塩素希釈液に耐えられる商品はこれしか知らないので、正常品の性能には満足しています。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしました。今後ともよろしくお願いいたします

対象商品:
18532806
2021-02-07
用途:
パーツ洗浄剤を使用

噴霧していますがレバーの握りきる直前、離し切る直前に霧に混ざって水滴(洗浄剤滴)が飛びます、通常のスプレーヘッド(ハンドル)は3〜6か月でレバーが(破損して)戻らなくなりますがこれは今のところ大丈夫なようです。約1年使用中

2021-01-07
用途:
ハウスクリーニング
フルベスト・田原 様

購入して初めて使用したが、全然溶剤が噴霧しません。商品が届いた時確認しておけばよかったと後悔してます。

2人が参考にしています
対象商品:
18532806
2020-09-01
用途:
洗剤噴霧用

この商品は絶対にお勧めしません。
噴霧器と書いてあるが全く霧状に出ず、棒状に出るだけで、勢いもすごく弱い。
私は最初に商品が届いた時、水を入れてテストしましたが、全く水が出ず交換していただく為送り返しましたが、問題ないとのことで送り返されてきました。しかし今度は棒状にか弱く噴射されるだけで、噴霧器とは程遠いものでした。
粗悪な商品ですので皆さんご注意を。

3人が参考にしています
対象商品:
18532797
2020-05-21
用途:
アルコール噴霧
友生製作所 様

不満としたのは 2個注文して 1個は良い動作をして満足ですが 他の1個は ハズレで噴霧がちゃんと出来ない。もちろん、後日返品する予定です。

2人が参考にしています
対象商品:
18532797
2019-03-21
用途:
市販漂白剤の噴霧

市販の噴霧式のカビ取り剤の代用で、空になった容器に漂白剤を入れて使うも、ポンプがすぐ駄目になります。そこで、高かったのですが強アルカリでも大丈夫なこれを購入。今のところ壊れる気配はありません。間もなく元を取れそうです。キリが市販のカビ取り剤より細かく、広く出ますので、自身を防護して使う必要があります。また、必ず使い切り、よく洗って保管しています。安価な漂白剤でこういう使い方をしたい人はたくさんいるのではと思います。漂白剤の取り扱いには注意が必要ですが、お勧めです。

対象商品:
18532797
2018-11-02
用途:
カーコーティング下地処理の弱酸性薬剤塗布時
Hide-Out 様

他のハンドスプレーでは、薬液で詰まりが発生したのでこちらを購入しましたが、ノズルを調整してもきれいな霧にならず、ある範囲に集中してしまいます。また、ハンドルが戻る際にも噴霧してしまうので、予想以上に量が出てしまいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする