曜日別特売
AUG66-43-20-BR コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業 18533535

コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台ブラック / レッド注文コード18533535品番AUG66-43-20-BR
参考基準価格(税別)¥15,270販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、様々な用途にご利用頂けます。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPEブラック / レッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438×78×208RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする