MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの コレット
MSTコーポレーションの ストレートコレット
ストレートコレット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18533743
品番
S32-20
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
20
適合本体
ART32
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
50〜68
寸法D1(Φmm)
32