MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの コレット
MSTコーポレーションの スプリングコレット
スプリングコレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18533786
品番
C32-32
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
32
適合本体
CTH32、CTA32
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
68
寸法D1(Φmm)
46
コレット締り代
0.2