MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの コレット
MSTコーポレーションの スプリングコレット
スプリングコレット(超精密級)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18533804
品番
C20-14-P
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
14
適合本体
CTH20、CTA20
タイプ
超精密級
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
33
寸法D1(Φmm)
29.5
コレット締り代
0.2