MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの コレット
MSTコーポレーションの スプリングコレット
スプリングコレット(超精密級)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18533822
品番
C20-20-P
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
20
適合本体
CTH20、CTA20
タイプ
超精密級
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
40
寸法D1(Φmm)
29.5
コレット締り代
0.2