チップ TBP

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1ケース(10個)材質PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)チップブレーカブレーカー有り注文コード18535405品番TBP55FR00ZM3
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)チップブレーカブレーカー有り寸法rε(mm)0有効刃長(mm)3寸法θ°55°加工深さ5.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: 突っ切り用チップとして

突っ切り用チップとして買っているのでリピート購入。
値段が上がると言う事なので2ケース購入したが値段が上がる事を事前に知らせてくれて大変ありがたい。
これからも値上げ予定がわかっているものは出来る限り買いだめしたいので値上げ時期と価格の表記をお願いしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする