画像準備中

チップ CCGT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10個) 注文コード 18535694 品番 CCGT09T302MCLTM4
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
形状ひし形80° 材質PVDコーテッド微粒子超硬(TM4) 逃げ角(度)7 厚さT(mm)3.97 ブレーカCL コーナーR(mm)0.18 内接円(inch)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする