NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズの チップ
NTKカッティングツールズの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
NTKカッティングツールズの 旋盤用
チップ DCGT
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
18535712
品番
DCGT11T300FNAM3TM4
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
形状
ひし形55°
材質
PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)
逃げ角(度)
7
ブレーカ
AM3
コーナーR(mm)
0.03
厚さT(mm)
3.97
内接円(inch)
9.525