NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズの チップ
NTKカッティングツールズの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
NTKカッティングツールズの 旋盤用
チップ VCGT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
コーナーR(mm)
0.08
ブレーカ
CL
注文コード
18535904
品番
VCGT110301MCLTM4
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・コーナーR・ブレーカ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形35°
材質
PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)
逃げ角(度)
7
厚さT(mm)
3.18
ブレーカ
CL
コーナーR(mm)
0.08
内接円(inch)
6.35