画像準備中

チップ VCGT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) コーナーR(mm)0.18 ブレーカCL 注文コード18535913 品番VCGT110302MCLTM4
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はコーナー半径・コーナーR・ブレーカなど5種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形35° 材質PVDコーテッド微粒子超硬(TM4) 逃げ角(度)7 厚さT(mm)3.18 ブレーカCL コーナーR(mm)0.18 内接円(inch)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする