NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズの チップ
NTKカッティングツールズの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
NTKカッティングツールズの 旋盤用
チップ VCGT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
コーナーR(mm)
0.18
注文コード
18535938
品番
VCGT110302MFNAM3TM4
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・コーナーR・ブレーカ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形35°
材質
PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.18
厚さT(mm)
3.18
コーナーR(mm)
0.18
コーナー半径(mm)
0.2
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
内接円(inch)
6.35