NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズの チップ
NTKカッティングツールズの 溝入れ・突っ切り
チップ CTP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
材質
PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)
チップブレーカ
ブレーカー付
注文コード
18535956
品番
CTP05FRSHZM3
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・チップブレーカ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3)
チップブレーカ
ブレーカー付
寸法l(mm)
2.8
最大突切り径(mm)
5
寸法w(mm)
0.5
寸法rε(mm)
0.03
寸法θ°
15°